| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746273 Herst.-Nr.: 12381-35 EAN/GTIN: 4030839328958 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12381/35, jo_BUILDER Compo Low ESD S3S, Sicherheitshalbschuh, Größe 35 EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC/SR, Form A Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1212 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-halbschuh, antistatik schuhe, esd schuhe elten, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,10* | € 75,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,82* | € 75,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,31* | € 76,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,99* | € 86,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|