| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744857 Herst.-Nr.: IB4162S3 ESD - 39-39 EAN/GTIN: 0690774596238 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210487039, Sicherheitshalbschuh »IB4162«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: , Robustes und wasserabweisendes Obermaterial , Atmungsaktives Futter , Herausnehmbare Einlegesohle, MemoryTech , Low-Cut-Design für mehr Bewegungsfreiheit , Kein freiliegendes Metall Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle Sohle: Gummi Material: Leder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Metallfreier-Durchtrittschutz, ESD, Fabrikat: Reebok |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, Schuh, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,85* | € 121,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,08* | € 121,13* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,22* | € 121,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,02* | € 122,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,61* | € 135,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|