Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739026 Herst.-Nr.: 643890/40-40 EAN/GTIN: 4051428075732 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210295040, Sicherheitshalbschuh »Fuse Motion 2.0 Red Low 643890«, S1P SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD Ausführung: , Metallfrei , Vorderkappenschutz , Hitzebeständige Sohle bis 300°C , Schnellschnürsystem , Zusatzpaar Schnürsenkel Fußbett: evercushion® BA Sohle: Rutschfeste Gummisohle MOTION IMPULSE, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten Material:Schaft aus Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC®-Elementen, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Fabrikat: Puma |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh s1p schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,70* | € 88,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 74,53* | € 88,59* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,55* | € 89,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,34* | € 94,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 79,26* | € 94,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|