Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230465056, Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.56,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738126
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2123056-56
EAN/GTIN:
     4030913039657
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230465056, Bundhose »Canvas 320« Eigenschaften: , Modernes Design , Strapazierfähig , Atmungsaktiv , Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe , Knietaschen aus CORDURA® , Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® , Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA® , Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten , Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund , Rechts eine verstärkte Gesäßtasche , Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf , Reißverschluss im Hosenschlitz Material: , Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut , Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
Übergrößenzuschlag:
10 %
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Planam, BUNDHOSE,
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 25,68*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,88*
€ 25,70*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,45*
€ 25,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 26,58*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 22,89*
€ 28,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2123025
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2123029
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123042
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2123044
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,50*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,36*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.