| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737847 Herst.-Nr.: 39000-39 EAN/GTIN: 4029201013585 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210010039, Bausicherheitsstiefel, S3 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA Ausführung: , Laschenpolster , Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig Material: Rindnarbenleder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1460 GRAMM | Weite: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, QR5066228, BAU-SCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 19,96* | € 26,19* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 19,94* | € 26,20* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 19,98* | € 26,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 7,90* | ab € 20,74* | € 27,22* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 21,17* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|