Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10154-154-18/2XL, 1015415418, Weste Knoxville, Größe 2XL, dunkelanthrazit Indust


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713268
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10154-154-18-2XL
EAN/GTIN:
     5707209842404
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Arbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10154-154-18/2XL, 1015415418, Weste Knoxville, Größe 2XL, dunkelanthrazit Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1280 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1280 g
Produkteigenschaften:
Steppfutter
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 71,38*
10 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,78*
€ 71,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,93*
€ 72,05*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 79,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,51*
€ 81,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.