| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713157 Herst.-Nr.: 50177-870-18-XS EAN/GTIN: 5711074332304 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50177-870-18/XS, 5017787018, Unterhemd Valongo, Größe XS, dunkelanthrazit Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 200 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 200 g | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitstransportierend, antibakteriell, antistatisch, | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,78* | € 35,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,71* | € 35,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,31* | € 36,24* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,79* | € 37,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,07* | € 43,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|