Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18065-318-91010/2XL, 1806531891010, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 2XL, azurbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1711292
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18065-318-91010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074651023
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18065-318-91010/2XL, 1806531891010, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 2XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
451 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
451 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot fjordweste, kälteschutz weste, kälteschutzweste marine, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 53,13*
1
€ 4,90*
ab € 40,09*
€ 54,17*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,08*
€ 54,48*
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 41,46*
€ 54,60*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 48,32*
€ 62,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.