| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18065-318-910102XL Herst.-Nr.: 18065-318-910102XL EAN/GTIN: 5711074651023 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reflexeffekte. Material 100% Polyester 260 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot fjordweste, kälteschutz weste, kälteschutzweste marine, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,06* | € 53,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,36* | € 53,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,82* | € 53,55* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,31* | € 63,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,54* | € 63,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|