| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709623 Herst.-Nr.: 18155-951-010-2XL EAN/GTIN: 5711074672592 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18155-951-010/2XL, 18155951010, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Größe 2XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 465 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 465 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, strickpullover schwarzblau mascot, freizeit pullover, freizeitpullover xxl, Strickpullover mit Reißverschluss, STRICKPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,54* | € 44,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,75* | € 45,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,00* | € 45,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 35,75* | € 46,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,55* | € 51,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|