| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18155-951-0102XL Herst.-Nr.: 18155-951-0102XL EAN/GTIN: 5711074672592 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante. Reflexeffekte. Material 100% Polyester 300 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, strickpullover schwarzblau mascot, freizeit pullover, freizeitpullover xxl, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,79* | € 44,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,81* | € 44,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,50* | € 45,42* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,52* | € 52,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,73* | € 53,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|