Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0463-902-09/44, F046390209, Sicherheitsstiefel S3 mit BOA Fit Syste, Größe 44,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708745
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0463-902-09-44
EAN/GTIN:
     5711074960408
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0463-902-09/44, F046390209, Sicherheitsstiefel S3 mit BOA Fit Syste, Größe 44, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1690 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Vollnarbiges Leder
Bruttogewicht:
1690 g
Produkteigenschaften:
S3, BOA® Fit System , wasserdicht
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
"Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S3
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 198,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 199,68*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 204,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 198,75*
€ 236,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 198,24*
€ 235,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 191,16*
€ 227,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 172,13*
€ 204,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 161,94*
€ 192,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.