Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0253-909-0909/46, F02539090909, Sicherheitsstiefel S1P mit BOA, Größe 46, schwa


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1708654
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0253-909-0909-46
EAN/GTIN:
     5711074960880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0253-909-0909/46, F02539090909, Sicherheitsstiefel S1P mit BOA, Größe 46, schwarz/schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mesh-Material
Bruttogewicht:
970 g
Produkteigenschaften:
S1P, BOA® Fit System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,84*
€ 185,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,32*
€ 186,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 187,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 185,64*
€ 220,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 182,01*
€ 216,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 174,06*
€ 207,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 160,74*
€ 191,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 148,84*
€ 177,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.