Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0271-909-0914/41, F02719090914, Sicherheitshalbschuh SB-P mit Schnürsenkel, Grö


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708511
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0271-909-0914-41
EAN/GTIN:
     5711074961467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0271-909-0914/41, F02719090914, Sicherheitshalbschuh SB-P mit Schnürsenkel, Größe 41, schwarz/orange Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
599 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mesh-Material
Bruttogewicht:
599 g
Produkteigenschaften:
SB-P, Ultralight System, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
SB Safety footwear
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,95*
€ 131,86*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 103,98*
€ 132,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,17*
€ 136,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,86*
€ 156,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,84*
€ 152,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,98*
€ 149,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,86*
€ 137,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,95*
€ 123,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.