Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0270-909-01091/41, F027090901091, Sicherheitshalbschuh SB-P mit BOA, Größe 41,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708471
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0270-909-01091-41
EAN/GTIN:
     5711074961597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0270-909-01091/41, F027090901091, Sicherheitshalbschuh SB-P mit BOA, Größe 41, schwarzblau/azurblau Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mesh-Material
Bruttogewicht:
1300 g
Produkteigenschaften:
SB-P, BOA® Fit System , Ultralight System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
SB Safety footwear
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 152,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 153,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,39*
€ 155,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,82*
€ 181,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,92*
€ 178,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,18*
€ 176,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,54*
€ 160,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,46*
€ 145,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.