Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0003-910-09/1044, F000391009, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708344
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0003-910-09-1044
EAN/GTIN:
     5711074773954
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0003-910-09/1044, F000391009, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 1044, schwarz MACMICHAEL Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1780 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Büffelleder
Bruttogewicht:
1780 g
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
"Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S3
Ursprungsland:
China
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,12*
€ 51,26*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,38*
€ 51,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,98*
€ 54,89*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,25*
€ 60,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,23*
€ 61,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,32*
€ 61,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,11*
€ 52,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.