Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0650-704-8509/48, F06507048509, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1708200
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0650-704-8509-48
EAN/GTIN:
     5715411069496
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0650-704-8509/48, F06507048509, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe 48, steinblau/schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
964 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyamid
Bruttogewicht:
964 g
Produkteigenschaften:
S1PL, BOA® Fit System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,32*
€ 157,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,11*
€ 158,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,41*
€ 187,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,38*
€ 184,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,93*
€ 179,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,36*
€ 165,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,32*
€ 149,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.