Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0210-702-0837/37, F02107020837, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708040
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0837-37
EAN/GTIN:
     5711074964994
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0210-702-0837/37, F02107020837, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 37, Grau/Limonengrün Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mikrofaser
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 76,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,08*
€ 76,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,43*
€ 77,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,17*
€ 90,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,08*
€ 84,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,81*
€ 69,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.