Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0250-909-0911/1043, F02509090911, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Gr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1707982
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0250-909-0911-1043
EAN/GTIN:
     5711074868315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0250-909-0911/1043, F02509090911, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 1043, schwarz/kornblau Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mesh-Material
Bruttogewicht:
880 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,32*
€ 157,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,75*
€ 158,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 160,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,41*
€ 187,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,28*
€ 185,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,40*
€ 177,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,41*
€ 163,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,32*
€ 149,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.