Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0301-909-09880/1042, F030190909880, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1707975
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0301-909-09880-1042
EAN/GTIN:
     5711074710638
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0301-909-09880/1042, F030190909880, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 1042, schwarz/silber Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mesh-Material
Bruttogewicht:
880 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,71*
€ 102,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 103,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,17*
€ 123,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 123,38*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 129,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,69*
€ 123,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,25*
€ 121,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,82*
€ 112,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,44*
€ 108,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,55*
€ 98,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.