| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1707790 Herst.-Nr.: 18149-511-09-C42 EAN/GTIN: 5711074720361 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18149-511-09/C42, 1814951109, Shorts,ULTIMATE STRETCH, Größe C42, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 411 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 411 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, arbeitsshort mascot, Shorts, SHORTS,ULTIMATE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,13* | € 67,39* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,18* | € 68,76* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 52,07* | € 68,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 54,22* | € 69,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 61,14* | € 78,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|