Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20052-511-06/5XL, 2005251106, Schlupfkasack, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1706180
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20052-511-06-5XL
EAN/GTIN:
     5711074849017
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20052-511-06/5XL, 2005251106, Schlupfkasack, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
640 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
640 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,61*
€ 102,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,36*
€ 103,22*
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 132,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.