Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20052-511-0670/2XL, 200525110670, Schlupfkasack, ULTIMATE STRETCH, Größe 2XL, we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1706167
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20052-511-0670-2XL
EAN/GTIN:
     5711074849536
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20052-511-0670/2XL, 200525110670, Schlupfkasack, ULTIMATE STRETCH, Größe 2XL, weiss/currygelb Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
530 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 64,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,83*
€ 65,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.