Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20154-511-0691/4XL, 201545110691, Mantel, ULTIMATE STRETCH Kittel, Größe 4XL, we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704102
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20154-511-0691-4XL
EAN/GTIN:
     5711074847471
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Fleischträgermantel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20154-511-0691/4XL, 201545110691, Mantel, ULTIMATE STRETCH Kittel, Größe 4XL, weiss/azurblau Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
770 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
770 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 88,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,68*
€ 89,24*
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 114,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.