Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20354-442-010/S, 20354442010, Mantel Kittel, Größe S, schwarzblau Food & Care


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704062
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20354-442-010-S
EAN/GTIN:
     5711074856978
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Fleischträgermantel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20354-442-010/S, 20354442010, Mantel Kittel, Größe S, schwarzblau Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
540 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
540 g
Produkteigenschaften:
ProWash®, für Industriewäsche geeignet
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 37,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,56*
€ 37,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.