| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703430 Herst.-Nr.: 10169-154-010-90C62 EAN/GTIN: 5707209828484 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10169-154-010/90C62, 10169154010, Latzhose Richmond, Größe 90C62, schwarzblau Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1130 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1130 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,67* | € 72,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,04* | € 73,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,77* | € 73,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,33* | € 81,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,20* | € 84,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|