Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10169-154-18/76C52, 1016915418, Latzhose Richmond, Größe 76C52, dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703350
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10169-154-18-76C52
EAN/GTIN:
     5711074094585
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10169-154-18/76C52, 1016915418, Latzhose Richmond, Größe 76C52, dunkelanthrazit Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
980 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 52, MASCOT Richmond, LATZHOSE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 69,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,73*
€ 71,53*
8 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 56,01*
€ 71,86*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 55,99*
€ 72,23*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 56,40*
€ 72,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.