| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703307 Herst.-Nr.: 08269-010-01-90C62 EAN/GTIN: 5707209653420 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
08269-010-01/90C62, 0826901001, Latzhose Orense, Größe 90C62, marine Hardwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1430 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1430 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,01* | € 92,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,89* | € 93,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,43* | € 93,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,53* | € 97,16* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,38* | € 107,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|