Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08269-010-06/90C54, 0826901006, Latzhose Orense, Größe 90C54, weiss Hardwear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703289
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     08269-010-06-90C54
EAN/GTIN:
     5707209654663
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr 54
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

08269-010-06/90C54, 0826901006, Latzhose Orense, Größe 90C54, weiss Hardwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1350 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1350 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose mascot, MASCOT Orense, LATZHOSE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 92,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 94,28*
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 75,76*
€ 94,75*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 76,26*
€ 95,25*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 95,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.