Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08269-010-05/82C62, 0826901005, Latzhose Orense, Größe 82C62, khaki Hardwear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703240
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     08269-010-05-82C62
EAN/GTIN:
     5707209653765
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 62 khaki
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

08269-010-05/82C62, 0826901005, Latzhose Orense, Größe 82C62, khaki Hardwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1380 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1380 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, MASCOT Orense, LATZHOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 94,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 74,33*
€ 95,10*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 120,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.