Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08269-010-888/82C52, 08269010888, Latzhose Orense, Größe 82C52, anthrazit Hardwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703214
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     08269-010-888-82C52
EAN/GTIN:
     5707209655646
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

08269-010-888/82C52, 08269010888, Latzhose Orense, Größe 82C52, anthrazit Hardwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1260 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1260 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 52, MASCOT Orense, LATZHOSE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 89,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 91,26*
8 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 73,27*
€ 91,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 74,04*
€ 92,19*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 92,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.