Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08269-010-05/76C52, 0826901005, Latzhose Orense, Größe 76C52, khaki Hardwear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703175
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     08269-010-05-76C52
EAN/GTIN:
     5711074160501
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 52
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

08269-010-05/76C52, 0826901005, Latzhose Orense, Größe 76C52, khaki Hardwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1240 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1240 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose mascot, MASCOT Orense, LATZHOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 95,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 74,44*
€ 95,54*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 119,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.