Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00962-630-111/82C44, 00962630111, Latzhose Monza, Größe 82C44, marine/kornblau I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1702859
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00962-630-111-82C44
EAN/GTIN:
     5708628169929
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00962-630-111/82C44, 00962630111, Latzhose Monza, Größe 82C44, marine/kornblau Image, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1190 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Bruttogewicht:
1190 g
Produkteigenschaften:
Baumwolle
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 79,48*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 62,40*
€ 79,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,89*
€ 80,29*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 80,99*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,55*
€ 90,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.