Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00969-430-881/90C66, 00969430881, Latzhose Milano, Größe 90C66, hellgrau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1702621
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00969-430-881-90C66
EAN/GTIN:
     5708628275088
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00969-430-881/90C66, 00969430881, Latzhose Milano, Größe 90C66, hellgrau/marine Image, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1380 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1380 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 66, MASCOT Milano, LATZHOSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 106,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 107,24*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 107,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 120,86*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 96,58*
€ 121,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.