Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22069-311-010/82C64, 22069311010, Kombihose mit Knietaschen, Stretch, Größe 82C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1701136
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22069-311-010-82C64
EAN/GTIN:
     5715411047715
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22069-311-010/82C64, 22069311010, Kombihose mit Knietaschen, Stretch, Größe 82C64, schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1146 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
1146 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kombihose, mascot arbeitshose, arbeitshose gr64, berufshose, Kombihose mit Knietaschen, KOMBIHOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,88*
€ 234,23*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,82*
€ 235,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,35*
€ 265,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.