Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22069-311-5409/82C54, 220693115409, Kombihose mit Knietaschen, Stretch, Größe 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1701117
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22069-311-5409-82C54
EAN/GTIN:
     5715411048569
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22069-311-5409/82C54, 220693115409, Kombihose mit Knietaschen, Stretch, Größe 82C54, nussbraun/schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1067 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
1067 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kombihose, mascot arbeitshose, berufshose, Kombihose mit Knietaschen, KOMBIHOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,86*
€ 182,16*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 183,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,28*
€ 206,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.