Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50403-869-A32/82C60, 50403869A32, Jeans Fafe, Größe 82C60, dunkles denimblau Cro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1700302
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50403-869-A32-82C60
EAN/GTIN:
     5707209694065
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50403-869-A32/82C60, 50403869A32, Jeans Fafe, Größe 82C60, dunkles denimblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
813 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Bruttogewicht:
813 g
Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, jeanshose mascot, jeanshose, jeanshose gr60, MASCOT Fafe, JEANS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 56,56*
€ 73,34*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 73,38*
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 91,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.