Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18509-442-91010/2XL, 1850944291010, Jacke, Stretch-Einsätze, Größe 2XL, azurblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699939
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18509-442-91010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074646630
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot kornblau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18509-442-91010/2XL, 1850944291010, Jacke, Stretch-Einsätze, Größe 2XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, Jacke, JACKE,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 50,22*
€ 65,91*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,61*
€ 66,07*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 66,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 52,42*
€ 66,99*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 60,97*
€ 77,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.