Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22111-615-06/4XL, 2211161506, Jacke, stretch, geringes Gewicht, Damen, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699883
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22111-615-06-4XL
EAN/GTIN:
     5715411050852
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22111-615-06/4XL, 2211161506, Jacke, stretch, geringes Gewicht, Damen, Größe 4XL, weiss Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
699 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Polyamid/50% Polyester
Bruttogewicht:
699 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, damen jacke 4xl, damen jacke, mascot damen jacke, JackE, JACKE,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 155,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,04*
€ 156,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.