Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20454-230-06/5XL, 2045423006, Jacke, extra leicht, Größe 5XL, weiss Food & Care


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699798
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20454-230-06-5XL
EAN/GTIN:
     5711074855612
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20454-230-06/5XL, 2045423006, Jacke, extra leicht, Größe 5XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
510 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
510 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht, ProWash®, für Industriewäsche geeignet
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,21*
€ 50,65*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,30*
€ 51,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,49*
€ 53,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.