| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699795 Herst.-Nr.: 20454-230-06-2XL EAN/GTIN: 5711074855582 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20454-230-06/2XL, 2045423006, Jacke, extra leicht, Größe 2XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 500 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht, ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,78* | € 26,70* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,69* | € 29,10* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,23* | € 31,17* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,25* | € 32,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|