| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699279 Herst.-Nr.: 17279-311-09-90C54 EAN/GTIN: 5711074629497 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17279-311-09/90C54, 1727931109, Hose,ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, Größe 90C54, schwarz Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 618 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 93% Polyamid/7% Elasthan | Bruttogewicht: | 618 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose schwarz gr. 82c54 mascot, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, Hose, HOSE,ULTIMATE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,56* | € 67,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,73* | € 67,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,06* | € 68,08* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,05* | € 70,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,20* | € 80,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|