Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22279-605-06/76C47, 2227960506, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C47,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1697734
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22279-605-06-76C47
EAN/GTIN:
     5715411009843
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22279-605-06/76C47, 2227960506, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C47, weiss Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
690 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
690 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 138,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 139,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 156,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.