| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1695929 Herst.-Nr.: 18678-230-0618-82C34 EAN/GTIN: 5711074726707 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18678-230-0618/82C34, 186782300618, Hose, Damen, Diamond, zweifarbig, Größe 82C34, weiss/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 540 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 540 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform DIAMOND, extra leicht, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose mascot weiß, arbeitshosen weiß, arbeitshose 34, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 45,27* | € 55,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,74* | € 55,72* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,24* | € 55,96* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 43,90* | € 57,15* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 50,03* | € 64,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|