Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18778-230-09/82C52, 1877823009, Hose, Damen, Diamond, einfarbig, Größe 82C52, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1695766
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18778-230-09-82C52
EAN/GTIN:
     5711074730896
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18778-230-09/82C52, 1877823009, Hose, Damen, Diamond, einfarbig, Größe 82C52, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
599 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
599 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, extra leicht, einfarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,26*
€ 53,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,49*
€ 53,55*
€ 4,90*
ab € 39,49*
€ 53,66*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,89*
€ 55,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,77*
€ 57,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.