| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1695459 Herst.-Nr.: 00979-430-111-90C45 EAN/GTIN: 5708628275361 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00979-430-111/90C45, 00979430111, Hose Torino, Größe 90C45, marine/kornblau Image, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 840 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 840 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, MASCOT Torino, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,42* | € 58,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,84* | € 59,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,85* | € 59,12* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,29* | € 60,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,12* | € 64,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|