Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694310 Herst.-Nr.: 12579-442-01011-90C60 EAN/GTIN: 5711074032723 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12579-442-01011/90C60, 1257944201011, Hose Oldenburg, Größe 90C60, schwarzblau/kornblau Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 774 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 774 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose gr. 60 blau, arbeitshose gr. 60, mascot arbeitshose, MASCOT Oldenburg, HOSE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,01* | € 54,77* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 42,06* | € 54,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,63* | € 56,26* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,83* | € 57,20* | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,19* | € 57,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|