Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22379-311-2289/76C47, 223793112289, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1691689
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22379-311-2289-76C47
EAN/GTIN:
     5711074999811
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22379-311-2289/76C47, 223793112289, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C47, bordeaux/anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
610 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
610 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose, berufshose, Hose mit Knietaschen, HOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 86,59*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,01*
€ 86,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,05*
€ 97,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.