| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1691044 Herst.-Nr.: 17179-311-06-90C50 EAN/GTIN: 5711074574445 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17179-311-06/90C50, 1717931106, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 90C50, weiss Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 703 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 93% Polyamid/7% Elasthan | Bruttogewicht: | 703 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose mascot weiß, arbeitshosen weiß, mascot arbeitshose, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 58,68* | € 76,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 60,46* | € 77,07* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,54* | € 77,08* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,20* | € 77,37* | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,52* | € 79,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|