Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22479-230-2289/90C50, 224792302289, Hose mit Knietaschen, Größe 90C50, bordeaux/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1690513
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22479-230-2289-90C50
EAN/GTIN:
     5715411041508
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22479-230-2289/90C50, 224792302289, Hose mit Knietaschen, Größe 90C50, bordeaux/anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
709 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
709 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht, CORDURA®, Stretch Zones
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose rot 50, mascot arbeitshose, arbeitshose rot, Hose mit Knietaschen, HOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,93*
€ 70,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,98*
€ 71,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,87*
€ 79,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.